SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-17Z)
ストローク(mm)
17
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39469036
MGPM32-17Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
31,680
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39469045
MGPM32-17Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
35,090
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39469054
MGPM32-17Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
37,950
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39469063
MGPM32-17Z-M9BL-XC6A
CADデータダウンロード
M9B
¥
44,660
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください