MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-235Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-235Z) - SMC
ストローク(mm)
235
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
11件中 1~11件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39472107MGPM32-235Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥53,960
¥48,980
¥53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39472116MGPM32-235Z-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥53,960
¥48,980
¥53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39472125MGPM32-235Z-XC22-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥56,270
¥49,980
¥54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39472134MGPM32-235Z-A90L-A90
¥56,710
¥51,980
¥57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39472143MGPM32-235Z-M9BLS-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥57,090
¥51,980
¥57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39472152MGPM32-235Z-M9BLS-M9B
¥57,090
¥51,980
¥57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39472168MGPM32-235Z-A93Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥58,690
¥53,980
¥59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39472177MGPM32-235Z-M9BLS-XC22-M9B
¥59,400
¥53,980
¥59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39472186MGPM32-235Z-M9BZ-M9B
¥61,000
¥55,980
¥61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39472195MGPM32-235Z-M9BZ-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥61,000
¥55,980
¥61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39472204MGPM32-235Z-M9BZ-XC22-M9B
¥63,310
¥57,980
¥63,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする