曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-315Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-315Z) - SMC
ストローク(mm)
315
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39479676MGPM32-315Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥63,860
¥58,980
¥64,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39479685MGPM32-315Z-A93LA93
¥67,930
¥61,980
¥68,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする