曜日別特売
MGPM32-40AZ-M9NL-XC19 MG Series(MGPM32-40AZ) SMC 39482022

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM32-40AZ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N
リード線(m)
3
注文コード
39482022
品番
MGPM32-40AZ-M9NL-XC19
参考基準価格(税別)¥44,990販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする