SMC
MG Series(MGPM32-45)
ストローク(mm)
45
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロックの位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39482817
MGPM32-45-RL
CADデータダウンロード
(R) ロッド側ロック
¥
39,440
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39482826
MGPM32-45-HL-M9BZ
CADデータダウンロード
(H) ヘッド側ロック
¥
46,480
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください