MGPM32-45-HL-M9BZ MG Series(MGPM32-45) SMC 39482826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM32-45)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック
注文コード
39482826
品番
MGPM32-45-HL-M9BZ
参考基準価格(税別)¥46,480販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック
ストローク(mm)
45
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(Z) 5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする