曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-220Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-220Z) - SMC
ストローク(mm)
220
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40634606MGPM40-220Z-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥55,610
¥49,980
¥54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40634615MGPM40-220Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥55,610
¥49,980
¥54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40634624MGPM40-220Z-M9B-M9B
¥61,220
¥54,980
¥60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40634633MGPM40-220Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥61,880
¥55,980
¥61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40634642MGPM40-220Z-M9NL-M9N
¥62,100
¥56,980
¥62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40634658MGPM40-220Z-M9BWL-M9BW
¥62,430
¥57,980
¥63,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40634667MGPM40-220Z-XC6A-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥64,900
¥59,980
¥65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする