MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-235Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-235Z) - SMC
ストローク(mm)
235
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40634886MGPM40-235Z-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥55,610
¥49,980
¥54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40634895MGPM40-235Z-M9BW-M9BW
¥61,770
¥55,980
¥61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40634904MGPM40-235Z-M9BWL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥62,430
¥55,980
¥61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする