曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-260Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-260Z) - SMC
ストローク(mm)
260
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40643015MGPM40-260Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥60,560
¥54,980
¥60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40643033MGPM40-260Z-M9BWSM9BW
¥63,640
¥54,980
¥60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40643058MGPM40-260Z-A93LA93
¥64,630
¥58,980
¥64,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40643076MGPM40-260Z-M9BAVM9BAV
¥69,030
¥62,980
¥69,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする