曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-280Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-280Z) - SMC
ストローク(mm)
280
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40708553MGPM50-280Z-A93L3A93
¥74,250
¥66,980
¥73,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40708578MGPM50-280Z-M9B0.5M9B
¥75,790
¥69,980
¥76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40708596MGPM50-280Z-M9BL3M9B
¥76,450
¥69,980
¥76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40708614MGPM50-280Z-M9BAL3M9BA
¥78,650
¥71,980
¥79,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40708632MGPM50-280Z-M9BAL-XC6A3M9BA
¥92,950
¥84,980
¥93,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする