MU Series(MUB63TN)

MU Series(MUB63TN) - SMCMU Series(MUB63TN) - SMCMU Series(MUB63TN) - SMCMU Series(MUB63TN) - SMCMU Series(MUB63TN) - SMCMU Series(MUB63TN) - SMCMU Series(MUB63TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端形状
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41039723MUB63TN-10DZ10(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
13,810
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039732MUB63TN-25DZ25(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
14,630
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039748MUB63TN-30DZ30(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
14,910
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039757MUB63TN-30DMZ30(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
14,910
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039766MUB63TN-5SZ5(S) 単動押出し形(-) ロッド先端めねじ
15,570
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039775MUB63TN-175DMZ175(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
22,880
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする