※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MU Series(MUB63TN)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
25
10
25
30
5
175
作動方式
(D) 複動形
(D) 複動形
(S) 単動押出し形
ロッド先端形状
(-) ロッド先端めねじ
(-) ロッド先端めねじ
(M) ロッド先端おねじ
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41039732
品番
MUB63TN-25DZ
参考基準価格(税別)
¥14,630
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
作動方式
(D) 複動形
ロッド先端形状
(-) ロッド先端めねじ
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード