SMC
MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUD25)
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
25
35
50
65
100
ロッド先端形状
(-) ロッド先端めねじ
(M) おねじ
(M) ロッド先端おねじ
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41040046
MUD25-25DMZ
CADデータダウンロード
25
(M) ロッド先端おねじ
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040055
MUD25-25DZ
CADデータダウンロード
25
(-) ロッド先端めねじ
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41040064
MUD25-35DZ
CADデータダウンロード
35
(-) ロッド先端めねじ
¥
9,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41040073
MUD25-50DMZ
CADデータダウンロード
50
(M) ロッド先端おねじ
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41040082
MUD25-50DZ
CADデータダウンロード
50
(-) ロッド先端めねじ
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040098
MUD25-65DMZ
CADデータダウンロード
65
(M) おねじ
¥
10,450
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040107
MUD25-100DZ
CADデータダウンロード
100
(-) ロッド先端めねじ
¥
11,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください