※2-1-M13-1-MU-MDU ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUD25)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
65
25
35
50
65
100
ロッド先端形状
(M) おねじ
(M) ロッド先端おねじ
(-) ロッド先端めねじ
(M) おねじ
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41040098
品番
MUD25-65DMZ
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ストローク(mm)
65
ロッド先端形状
(M) おねじ
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Mねじ
CADデータダウンロード