曜日別特売

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-50Z)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-50Z) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
全8種類を絞り込む
リード線(m)
オートスイッチ種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41206637MXQ12C-50Z-M9B0.5M9B
¥41,470
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41206646MXQ12C-50Z-M9N0.5M9N
¥41,690
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41206655MXQ12C-50Z-M9NW0.5M9NW
¥42,020
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41206664MXQ12C-50Z-M9BW0.5M9BW
¥42,020
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41206673MXQ12C-50Z-M9BL3M9B
¥42,130
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41206682MXQ12C-50Z-M9BWL3M9BW
¥42,680
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41206698MXQ12C-50Z-M9BWVL3M9BWV
¥43,340
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41206707MXQ12C-50Z-M9BAVL3M9BAV
¥44,990
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする