曜日別特売
MXQ12C-50Z-M9BWL MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-50Z) SMC 41206682

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-50Z)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)3
オートスイッチ種類M9BW
内容量1個注文コード41206682品番MXQ12C-50Z-M9BWL
参考基準価格(税別)¥42,680販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
M9BW
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする