SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-50ZE)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41207093
MXQ12C-50ZE
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
38,780
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41207102
MXQ12C-50ZE-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
45,050
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41207118
MXQ12C-50ZE-M9BL-X12
CADデータダウンロード
M9B
¥
45,760
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください