曜日別特売
MXQ12C-50ZE-M9BL-X12 MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-50ZE) SMC 41207118

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-50ZE)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
注文コード
41207118
品番
MXQ12C-50ZE-M9BL-X12
参考基準価格(税別)¥45,760販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
オートスイッチ種類
M9B
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
リード線(m)
3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする