MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-125Z4)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-125Z4) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
125
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41242495MXQ16A-125Z4-M9B0.5M9B
79,590
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41242504MXQ16A-125Z4-M9N0.5M9N
79,810
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41242513MXQ16A-125Z4-M9BWL3M9BW
80,800
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする