※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-125Z4)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
0.5
0.5
3
オートスイッチ種類
M9B
M9B
M9N
M9BW
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41242495
品番
MXQ16A-125Z4-M9B
参考基準価格(税別)
¥79,590
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
リード線(m)
0.5
オートスイッチ種類
M9B
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
125
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード