SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-40ZH3)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41252758
MXQ16A-40ZH3-M9N-X28
CADデータダウンロード
(-)0.5
M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
(-)2ヶ付
¥
49,560
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41252767
MXQ16A-40ZH3-M9BL
CADデータダウンロード
3
M9B
(-) 2ヶ付
¥
49,780
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41252776
MXQ16A-40ZH3-M9BWL
CADデータダウンロード
3
M9BW
(-) 2ヶ付
¥
50,330
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください