曜日別特売
MXQ16A-40ZH3-M9N-X28 MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-40ZH3) SMC 41252758

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-40ZH3)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
注文コード
41252758
品番
MXQ16A-40ZH3-M9N-X28
参考基準価格(税別)¥49,560販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZH)前進端ショックアブソーバ
機能
(3)軸方向配管
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ種類
M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする