曜日別特売

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-40ZA3)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-40ZA3) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41392575MXQ8A-40ZA3-M9B0.5M9B
47,740
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41392584MXQ8A-40ZA3-M9BW0.5M9BW
48,290
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41392593MXQ8A-40ZA3-M9BWL3M9BW
48,950
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41392602MXQ8A-40ZA3-M9BWV0.5M9BWV
48,950
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41392618MXQ8A-40ZA3-M9BVL3M9BV
49,280
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする