※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-40ZA3)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
0.5
0.5
3
オートスイッチ種類
M9BW
M9B
M9BW
M9BWV
M9BV
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41392584
品番
MXQ8A-40ZA3-M9BW
参考基準価格(税別)
¥48,290
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
リード線(m)
0.5
オートスイッチ種類
M9BW
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード