SMC
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1320K)
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
ファンクション
(K) 高圧タイプ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
コイル電圧(V)
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43717546
VQZ1320K-5LO1-C6-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
(5) DC24
(Q) CE対応品
¥
12,320
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717555
VQZ1320K-6L1-C4
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(6) DC12
(-) なし
¥
12,320
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください