曜日別特売

グンゼ WORKINGPRO ロングTシャツ(ポケット付) WP1008A

グンゼ WORKINGPRO ロングTシャツ(ポケット付) WP1008A - グンゼ

吸汗速乾:抜群の吸水&拡散機能により、汗を素早く吸収して乾くため、作業着内を快適な環境に保ち洗濯後も乾きやすい。
抗菌防臭加工:抗菌防臭機能により、繊維上の細菌の増殖を抑制し、防臭効果を発揮します。
耐久性:強度(従来比120%)、生地厚(従来比200%)素材なので作業や動きによる生地ストレスの軽減により、タフで長持ち。
動きやすい:袖周りの立体カッティングにより、身体の動きを妨げないパターン設計。
ポケット付き:コンパクトに携帯電話が収まるポケット付!首後ろには補強テープで伸びにくい仕様にしています。

混率(%)
綿100
機能
速乾抗菌
生地
天竺(16番手)
内容量
1枚
18件中 1~18件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41300552WP1008AホワイトM
¥1,300
取扱い終了
返品不可
41300577WP1008AホワイトL
¥1,300
取扱い終了
返品不可
41300595WP1008AホワイトLL
¥1,300
取扱い終了
返品不可
41300613WP1008Aホワイト3L
¥1,400
取扱い終了
返品不可
41300638WP1008AレッドM
¥1,300
取扱い終了
返品不可
41300656WP1008AレッドL
¥1,300
取扱い終了
返品不可
41300674WP1008AレッドLL
¥1,300
取扱い終了
返品不可
41300692WP1008AインディゴブルーM
¥1,300
取扱い終了
返品不可
41300717WP1008AインディゴブルーL
¥1,300
取扱い終了
41300735WP1008AインディゴブルーLL
¥1,300
取扱い終了
返品不可
41300753WP1008AブラックM
¥1,300
取扱い終了
返品不可
41300778WP1008AブラックL
¥1,300
取扱い終了
返品不可
41300796WP1008AブラックLL
¥1,300
取扱い終了
返品不可
41300884WP1008Aブラック3L
¥1,400
取扱い終了
返品不可
41300902WP1008Aグレー杢M
¥1,300
取扱い終了
返品不可
41300927WP1008Aグレー杢L
¥1,300
取扱い終了
返品不可
41300945WP1008Aグレー杢LL
¥1,300
取扱い終了
返品不可
41300963WP1008Aグレー杢3L
¥1,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする