曜日別特売

グンゼ YG ロングスリーブシャツ YV0008N

グンゼ YG ロングスリーブシャツ YV0008N - グンゼ

本体の綿素材は、特殊紡績手法でやわらかい風合いを持つコンパクトスピン糸を使用。さらに、やわらかな風合いが長持ちするグンゼ独自技術と、体のラインに合わせ着圧を均一にしたアルゴフォルムカットにより、触れると分かる"やわらかさ"と快適なフィット感を実現しました。抗菌防臭加工を施しており、清潔感にも気をつけた肌着です。
「着心地を感じる」インナー、グンゼのYGをぜひお試しください。

色
ホワイト
混率(%)
本体:綿100、首テープ部:綿80、ポリエステル20、袖口ゴム部:綿80、ポリエステル20
機能
耐久柔軟/抗菌防臭加工
生地
フライス
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41301505YV0008NM88~96165~175
¥1,000
取扱い終了
返品不可
41301523YV0008NL96~104175~185
¥1,000
取扱い終了
返品不可
41301548YV0008NLL104~112175~185
¥1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする