曜日別特売

グンゼ あったかソフト 長袖丸首 RP55082

グンゼ あったかソフト 長袖丸首 RP55082 - グンゼ

グンゼの綿100%の厚地肌着。肌触りのよい丈夫な素材。スムース編みで保温性もありあったか!

色
ホワイト
混率(%)
本体:綿100、袖口ゴム部:綿80、ポリエステル20
機能
厚手
生地
スムース
内容量
1袋(2枚)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41303964RP55082M
¥1,580
取扱い終了
代替品有
41303982RP55082L
¥1,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
41304007RP55082LL
¥1,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41303964RP5508265005423RP6508ARP55082 長袖丸首2枚組 グンゼ 65005423長袖丸首2枚組グンゼ1組
¥1,890
税込¥2,079
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41303982RP5508265005439RP6508ARP55082 長袖丸首2枚組 グンゼ 65005439長袖丸首2枚組グンゼ1組
¥1,890
税込¥2,079
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41304007RP5508265005448RP6508ARP55082 長袖丸首2枚組 グンゼ 65005448長袖丸首2枚組グンゼ1組
¥1,890
税込¥2,079
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする