曜日別特売

グンゼ やわらか肌着 長袖丸首 SV61082

グンゼ やわらか肌着 長袖丸首 SV61082 - グンゼ

洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。

色
ホワイト
混率(%)
本体:綿100、袖口ゴム部:綿80、ポリエステル20
機能
抗菌防臭加工
生地
フライス
内容量
1袋(2枚)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41304542SV61082M
¥1,280
取扱い終了
返品不可
41304567SV61082L
¥1,280
取扱い終了
返品不可
41304585SV61082LL
¥1,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする