JEJアステージ
ツールパワー
(1件のレビュー)
耐久性に優れたハードタイプボックス。ブラックのカラーリングで、よりハード志向のユーザーに向けた商品です
色
ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
410
外寸法・高さ(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
194
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48878323
LT-400
410×194×130
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください