コンビネーションカップリング

コンビネーションカップリング - 未来工業

ミラレックスFと厚鋼電線管相互(ねじ無)の接続に使用します。

付属品Oリング付内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49481924FEGN-100BミラレックスF100⇔厚鋼104157114.7-233
17,600
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
49481942FEGN-30BミラレックスF30⇔厚鋼365742.6-117.5
3,540
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
49481958FEGN-40BミラレックスF40⇔厚鋼427248.6-138
4,500
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
49481967FEGN-50BミラレックスF50⇔厚鋼548460.6-157
6,030
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
49481976FEGN-65BミラレックスF65⇔厚鋼7010876.2-186.5
7,530
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
49481985FEGN-80BミラレックスF80⇔厚鋼8212789-211
11,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
49481933FEGN-20ミラレックスF20⇔厚鋼223727.14987.5
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする