曜日別特売

仕切板 (スライドボックスプラスチック製セパレーター)

仕切板 (スライドボックスプラスチック製セパレーター) - 未来工業仕切板 (スライドボックスプラスチック製セパレーター) - 未来工業仕切板 (スライドボックスプラスチック製セパレーター) - 未来工業仕切板 (スライドボックスプラスチック製セパレーター) - 未来工業
(1件のレビュー)

TV機器とコンセントの共用等スライドボックス、パネルボックスの中仕切りに便利です。
5Mは、強電、弱電の中継等の使用に便利です。
53Mは、2ヶ用以上のEGスライドボックス直接配管時に、管が仕切板に当たりません。

内容量1セット(10枚)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495064421M上下仕切り用
スライドボックス/標準品(深さ36mm)1ヶ用
700
579
637(税込)
翌々日出荷
495064581M-S上下仕切り用
スライドボックス/浅形(深さ28mm)1ヶ用
1,100
899
989(税込)
翌々日出荷
495064672M左右仕切り用
スライドボックス/標準品(深さ36mm)2ヶ用以上
700
599
659(税込)
翌々日出荷
495064762M-S左右仕切り用
スライドボックス/浅形(深さ28mm)2ヶ用以上
700
599
659(税込)
翌々日出荷
495064852M-Y左右仕切り用
スライドボックス/深形(深さ45mm)2ヶ用以上
700
579
637(税込)
翌々日出荷
4950649453M左右仕切り用
スライドボックス/標準品(深さ36mm)2ヶ用以上、小判スライドボックス(深さ36mm)2ヶ用以上
700
599
659(税込)
翌々日出荷
495065125M左右仕切り用
スライドボックス/標準品(深さ36mm)1ヶ用
970
839
923(税込)
翌々日出荷
4950650353M-Y左右仕切り用
スライドボックス/小判スライドボックス(深さ45mm)2ヶ用以上
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49506485
2021-09-12
用途: 電源コンセント作業

製品はともかく、モノタロウ、こういうのまで扱っているんですね…とても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする