曜日別特売

ポールバンドボード

ポールバンドボード - 未来工業

ポールバンドにコンセント、ブレーカ等が木ビスで簡単に取り付けられる溝付きボードをドッキングしました。
ポールへの取り付けは、ビス締め1本でOKです。
ボードは直接、壁等にも取り付けられます。
ケガ防止用保護キャップ付。

ベージュ適合ねじ(mm)3.5~3.8適合パイプ径(Φmm)89許容静荷重(N[kgf])垂直方向=29(3)内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49541047PBP-1020J
2,210
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする