未来工業
積算電力計取付板(直角サポート付)
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
付属品
取付ビス付
許容静荷重(N[kgf])
垂直方向:98(10)
適合計器箱
単相大、三相小
適合電力量計
1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
内容量
1個
注意
※防滴カバーB2(3)-C型は取り付きません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全10種類を絞り込む
色
選択してください
グレー(積算電力計取付板)
ダークグレ(積算電力計取付板)
ベージュ(積算電力計取付板)
ミルキーホワイト(積算電力計取付板)
ライトブラウン(積算電力計取付板)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
セット内容
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49544793
B-2RAJ-Z
積算電力計取付板(B-2-Z型)、直角サポート
ベージュ(積算電力計取付板)
¥
5,930
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
49544818
B-2RAM-Z
積算電力計取付板(B-2-Z型)、直角サポート
ミルキーホワイト(積算電力計取付板)
¥
5,930
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49544845
BP-2RAJ
積算電力計取付板(BP-2型)、直角サポート
ベージュ(積算電力計取付板)
¥
4,470
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
49544863
BP-2RAM
積算電力計取付板(BP-2型)、直角サポート
ミルキーホワイト(積算電力計取付板)
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49544775
B-2RADG-Z
積算電力計取付板(B-2-Z型)、直角サポート
ダークグレ(積算電力計取付板)
¥
4,280
取扱い終了
49544784
B-2RAG-Z
積算電力計取付板(B-2-Z型)、直角サポート
グレー(積算電力計取付板)
¥
4,280
取扱い終了
49544802
B-2RALB-Z
積算電力計取付板(B-2-Z型)、直角サポート
ライトブラウン(積算電力計取付板)
¥
4,280
取扱い終了
49544827
BP-2RADG
積算電力計取付板(BP-2型)、直角サポート
ダークグレ(積算電力計取付板)
¥
3,210
取扱い終了
49544836
BP-2RAG
積算電力計取付板(BP-2型)、直角サポート
グレー(積算電力計取付板)
¥
3,210
取扱い終了
49544854
BP-2RALB
積算電力計取付板(BP-2型)、直角サポート
ライトブラウン(積算電力計取付板)
¥
3,210
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください