TOWA[清掃用品、安全保護具]
リザール スナップフック
コンパクトでワンタッチ。握るとセーフティーロックが解除されます。
引張強度(kN)
25
材質
アルミ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(cm)
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49609918
TWH013
シルバー
120
13.7×7.1
19
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49609927
TWH014
レッド
125
13.5×7.0
20
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49609936
TWH014B
ブラック
125
13.5×7.0
20
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください