エスコ
465x333x322mm 収納ケース(レッド/ブラック)
エスコ品番
EA505-7
材質
高耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)
2.6
色
レッド/ブラック
タイプ
中皿あり
容量(L)
27
外寸(mm)
465×333×322
内寸(mm)
360×255×210(中皿下)、中皿:223×265×70
取付穴(mm)
18×6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49963287
EA505-7
465×333×322
360×255×210(中皿下)、中皿:223×265×70
オープン
¥
3,740
¥
4,114
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください