エスコ
370x320x245mm/15L バスケット(緑/4個)
大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計。
区分けに便利な仕切り板1枚が付属。
握りやすい大型ハンドル。
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
積み重ね可能。
エスコ品番
EA505AS-6
材質
高耐衝撃性コーポリマー
容量(L)
約15
有効内寸法・間口(mm)
370
有効内寸法・奥行(mm)
320
有効内寸法・高さ(mm)
245
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49963366
EA505AS-6
370×320×245
グリーン
オープン
¥
4,780
¥
5,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください