470x240x230mm 工具箱(中皿付)

470x240x230mm 工具箱(中皿付) - エスコ

よりハードな使用に耐えられる機能とデザイン。

付属品中皿×2枚エスコ品番EA505LA-1質量(kg)1.9材質(本体)ポリプロピレン取付穴(mm)22×4外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)230外寸法・奥行(mm)240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49963558EA505LA-1470×240×230
オープン
3,740
4,114(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする