エスコ
315x187x150mm 工具箱
(1件のレビュー)
フリーケースで収納力抜群。
クリアタイプで中身が見やすいです。
エスコ品番
EA505MB
材質
蓋:ポリプロピレン、止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)
0.492
材質(本体)
PP
質量(g)
492
外寸法・幅(mm)
315
外寸法・高さ(mm)
150
外寸法・奥行(mm)
187
内容量
1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49963594
EA505MB
315×187×150
オープン
¥
1,230
¥
1,353
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください