475x335x320mm 工具箱(中皿付)

475x335x320mm 工具箱(中皿付) - エスコ

蓋はどちらからでも開閉可能。
耐荷重516kgfもの頑丈な構造(ハンドルの引張り強度は179kgf)。椅子や、踏み台としても使用できます。
両側に多目的ホルダー付。小物ケースEA508MA-51(別売)を取付け可能です。
ショルダー式にもできるベルト穴付(※ベルトは付属していません)。

仕様中皿1枚付、積み重ね可能、底部滑り止め付エスコ品番EA505MD-10寸法(mm)475×335×320質量(kg)2.74材質(本体)耐衝撃性コーポリマー取付穴(mm)19×12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49963646EA505MD-10
オープン
5,630
6,193(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする