675x416x472mm 収納ケース(キャスター付)

675x416x472mm 収納ケース(キャスター付) - エスコ

取手を伸ばせばキャリーケースの様に持ち運べます。
南京錠取付可能(ツル径Φ8mmまで)。

耐荷重(kg)75付属品中皿×2エスコ品番EA505RA-75材質PP質量(kg)7.1有効内寸法・間口(mm)490有効内寸法・奥行(mm)290有効内寸法・高さ(mm)360(240)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49963707EA505RA-7575
オープン
25,000
27,500(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする