曜日別特売

275x175x125mm パーツボックス

275x175x125mm パーツボックス - エスコ

縁の突起が上蓋とかみ合う為、密閉性に優れています。積み重ね可能。ロック付(2ヶ所)。
EA505RG-2の上に、-1を2個、-3の上に-2を2個重ねることもできる為、保管場所の省スペース化に大変役立ちます。

エスコ品番EA505RG-1質量(kg)0.45材質(本体)PP質量(g)450取付穴径(Φmm)6外寸法・幅(mm)275外寸法・高さ(mm)125外寸法・奥行(mm)175内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49963716EA505RG-1275×175×125
オープン
2,430
2,673(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする