エスコ
406x299x243mm/16.8L バスケット(緑/2個)
積み重ね可能。
エスコ品番
EA506AB-51
材質
PP
容量(L)
16.8
有効内寸法・間口(mm)
406
有効内寸法・奥行(mm)
299
有効内寸法・高さ(mm)
243
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49965502
EA506AB-51
グリーン
オープン
¥
3,030
¥
3,333
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください