エスコ
283x140x70mm ハンディーボックス
エスコ品番
EA506KB-11
材質
PP
質量(kg)
0.26
有効内寸法・間口(mm)
283
有効内寸法・奥行(mm)
140
有効内寸法・高さ(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49967672
EA506KB-11
283×70×140
277×63×118
オープン
¥
815
¥
897
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください