エスコ
184x121x 78mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)
仕様
ウレタンなし
エスコ品番
EA657-112NF
質量(kg)
0.53
色
黒
防塵防水性能
67
外寸法・幅(mm)
206
外寸法・高さ(mm)
90
外寸法・奥行(mm)
167
IP等級
67
有効内寸法・奥行(mm)
121
有効内寸法・高さ(mm)
78(H)
有効内寸法・幅(mm)
184
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50145436
EA657-112NF
206×167×90
オープン
¥
7,850
¥
8,635
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください