エスコ
300x225x132mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)
仕様
ウレタンなし
エスコ品番
EA657-140NF
質量(kg)
1.8
色
黒
防塵防水性能
67
外寸法・幅(mm)
339
外寸法・高さ(mm)
152
外寸法・奥行(mm)
295
IP等級
67
有効内寸法・奥行(mm)
225
有効内寸法・高さ(mm)
132(H)
有効内寸法・幅(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50145488
EA657-140NF
339×295×152
オープン
¥
23,700
¥
26,070
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください