エスコ
501x279x193mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)
仕様
カートハンドル・キャスター付、ウレタンあり
エスコ品番
EA657-151NF
質量(kg)
5.4
色
黒
外寸法・幅(mm)
559
外寸法・高さ(mm)
229
外寸法・奥行(mm)
351
有効内寸法・奥行(mm)
279
有効内寸法・高さ(mm)
193(H)
有効内寸法・幅(mm)
501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50145612
EA657-151NF
559×351×229
オープン
¥
41,900
¥
46,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください