517x392x229mm/内寸 万能防水ケース(黒)

517x392x229mm/内寸 万能防水ケース(黒) - エスコ
仕様カートハンドル・キャスター付、ウレタンありエスコ品番EA657-156質量(kg)9.1外寸法・幅(mm)560外寸法・高さ(mm)265外寸法・奥行(mm)455有効内寸法・奥行(mm)392有効内寸法・高さ(mm)229(H)有効内寸法・幅(mm)517内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50145673EA657-156560×455×265
オープン
63,300
69,630(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする