エスコ
517x392x229mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)
仕様
カートハンドル・キャスター付、ウレタンなし
エスコ品番
EA657-156NF
質量(kg)
7.7
色
黒
外寸法・幅(mm)
560
外寸法・高さ(mm)
265
外寸法・奥行(mm)
455
有効内寸法・奥行(mm)
392
有効内寸法・高さ(mm)
229(H)
有効内寸法・幅(mm)
517
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50145698
EA657-156NF
560×455×265
オープン
¥
54,300
¥
59,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください