エスコ
544x419x200mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)
仕様
ウレタンなし
エスコ品番
EA657-160NF
質量(kg)
5.9
色
黒
防塵防水性能
67
外寸法・幅(mm)
616
外寸法・高さ(mm)
220
外寸法・奥行(mm)
493
IP等級
67
有効内寸法・奥行(mm)
419
有効内寸法・高さ(mm)
200(H)
有効内寸法・幅(mm)
544
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50145743
EA657-160NF
616×493×220
オープン
¥
50,300
¥
55,330
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください